PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の バルブ
PISCO(ピスコ)の ボールバルブ
ボールバルブ ユニオンエルボ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87963215
品番
BVLU20-0808
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
形状
ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
0〜60
シリーズ
20シリーズ
有効断面積(mm
2
)
18
使用流体
空気/水
使用真空圧力(kPa)
-100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材