PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の バルブ
PISCO(ピスコ)の ボールバルブ
ボールバルブ ユニオンエルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87963242
品番
BVM20-0806
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
形状
隔壁ユニオンストレート
適合チューブ外径(Φmm)
8×6
使用温度範囲(℃)
0〜60
シリーズ
20シリーズ
有効断面積(mm
2
)
12
使用流体
空気/水
使用真空圧力(kPa)
-100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材