BVM20-0808 ボールバルブ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87963251 BVM20-0808 ボールバルブ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87963251

ボールバルブ ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87963251 品番 BVM20-0808
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。

使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 形状隔壁ユニオンストレート 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0〜60 シリーズ20シリーズ 有効断面積(mm2)20.5 使用流体空気/水 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87963206
2018-10-25
用途:
炭酸水の流量制御のため
その他業種

思った以上に大きくて丈夫な感じで、コックの開閉時はやや固い感じでしたが使用を重ねると良い感じになると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする