デイトス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88109332 品番 102
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

小型工具やホビー用工具の収納に最適。中身が見易いクリアー

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)352×150×140 用途現場・家庭での小型ツール、ライトツールの収納 付属品1枚トレー付 トラスコ品番481-8750 材質(中皿)耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.57 クリア 材質(本体)PP 質量(g)570 タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)352 外寸法・高さ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)150
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88109332
2023-09-07
用途:
細かい機材や工具を収納し現場移動の際に使用中
サービス業

色々なメーカーの似たような製品を購入してきましたが、この価格帯でしっかりした物は今のところコレだけです。重宝します

対象商品:
88109323
2015-11-04
用途:
ワカサギ釣りの釣り具箱

あくまで個人の道具の組み合わせの話なので個人的な話ですが、何とか入るぎりぎりのサイズ 深さがあと1.5cmあると完璧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする