明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の ツールボックス/ツールバッグ
明邦化学の 樹脂製(プラスチック)
ウォーターガード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88109366
品番
WG-108
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
防滴仕様で大切な工具を水からまもります。2枚トレー付き天蓋部にも収納出来ます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
414×219×200
用途
工具箱として雨風の当たる外作業向け現場に。
トラスコ品番
735-9101
材質
(仕切板・中皿)耐衝撃性コーポリマー/(ハンドル・止具)ABS樹脂/(パッキン)シリコーンゴム/(蓋)インパクトスチール
質量(kg)
1.455
色
ブルー
材質(本体)
耐衝撃性コーポリマー
質量(g)
1455
タイプ
中皿あり
外寸法・幅(mm)
414
外寸法・高さ(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
219
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。