アタッシェケース

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88109551 品番A3
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

仕切板なし(フリータイプ)です。A3サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケースです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)468×105×344 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×75×320 用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 トラスコ品番402-8678 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)1.138 ブラック 外寸法・高さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)344 本体内寸法(mm)450×320×75(蓋底100) 外寸法・間口(mm)468
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88109551
2023-05-20
用途:
運搬と作業一般

作業スペースになった。
仕切りが無い箱に
深さ8cmなので
この中で分解すれば
部品を落とさないし
削りカスも散らからない。
工具を運ぶだけじゃなくて
作業にも使えるとは。
カッターマット貼ったら良さそう。

対象商品:
88109551
2023-04-11
用途:
楽譜製本用具の収納

楽譜製本に使う小物類(ハサミ、ボンド、マスキングテープ、製本テープ等)や、A4封筒、B4封筒、コピー用紙など、必要なものを一式詰め込んで持ち運べるのがとても便利。

対象商品:
88109551
2023-04-10
用途:
測定器一式持出用に。

他店ではちょうどよいサイズ(H:厚み も含め)がなかったので、高いな、と思いつつ購入。
しっかり作られた現品を見て、価格に納得。他所で安物を買わなくてよかった。

対象商品:
88109551
2022-05-18
用途:
図面の持ち運び
電修技研 様

全体にしっかりした作りになっていて、軽量の為使いやすいです

対象商品:
88109551
2021-12-26
用途:
携帯工具箱として

山林伐採で使用するチルメートを収納するため購入、チルメート本体、ハンドル、ワイヤー10m、ナイロンスリング2本、シャックル等、一式のセットが余裕を持って収納でき大変満足しています。

対象商品:
88109551
2020-02-28
用途:
計測器の収納ケース
株式会社ティーネットジャパン 様 (製造業)

緩衝材を入れて計測器の収納ケースとして使用しているが、軽くて丈夫なので便利に使っている。

1人が参考にしています
対象商品:
88109551
2018-07-18
用途:
輸送用
製造業

価格のわりにつくりがしっかりしていて大きめの品物の輸送に重宝しています。強度がありそうなので海外への輸送に使用しようと考えています。
鍵を取り付けできるとよいです。

対象商品:
88109551
2017-09-27
用途:
会社の電話会議システムの保管用
製造業

もともとはダンボール箱に入ったものでしたが、使用期間が長くなるとともに劣化が進んできたため、代替品を探していました。サイズ的にはもとの箱より一回り大きかったのですが、価格が手頃だったので、購入しのました。届いて驚きです。緩衝材ごと入れ替えるだけで、固定もバッチリでした。ストッパーもしっかりしていました。そのため、もう一台用にも購入しました。他の方のレビューにもありましたが、コスパは大したものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする