ジョイント用ゴムカバー C型

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88135354 品番 C-14
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30〜40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。

種類ゴムタイプ 軸穴径d(Φmm)26.5(dH7) 外径D(Φmm)44 全長L(mm)53 材質NBR 許容温度(℃)-25〜+90 寸法l(mm)34 寸法S(mm)1.3 適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88135345
2024-05-29
用途:
田植え機のジョイントカバー
カントリー中西 様 (農・林・水産業)

少し 内径が小さかったけれど オイルを塗布して装着できました ピッタリで 止バンドも要らず良いと思います これで 使えれば 純正より コストもかからず 良いと思います

対象商品:
88135397
2024-03-22
用途:
ホースのつなぎ手として
安房運輸株式会社 様

ゴムが柔らかく、加工しやすかった。漏れもなく使用できています。

対象商品:
88135345
2023-08-08
用途:
ウイングモアのジョイントカバーに使用
その他業種

草刈り機ウイングモアのジョイントカバーが切れてグリスがダダ漏れしていた為純正を探していましたが、アッセンブリ交換の為カバーだけの部品供給が無くモノタロウさんのジョイントカバーを注文しました。
取付けてみたら、ドンピシャで交換完了しました。
柔らかさ、寸法などピッタリでした。

3人が参考にしています
対象商品:
88135363
2023-03-17
用途:
機械のメンテナンス時

急ぎ必要な商品だった為、早く届き有難かったです。
商品自体もキズもなくキレイでした。

対象商品:
88135336
2021-10-07
用途:
自動車作業

ローバーミニのミッション部分のゴムカバーがすぐボロボロになるので似たものを国産品で探して取り付けました、サイズはまあまあです、

2人が参考にしています
対象商品:
88135381
2019-08-06
用途:
太陽ヒーターの修理
その他業種

40年以上使用している太陽温水器のジョイントゴムから漏水したので、修理する事とした。しかし、補修部品としてすでに無いため、色々と探したところ、貴社に類似したのが有ったので注文しました。サイズ的にやや相違はありましたが、無事取付ける事が出来ました。現在正常に動作しております。有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
88135336
2019-05-21
用途:
自動車整備
製造業

本来外国製の物が純正ですが、純正品と同等のサイズで国産品で、品質がかなり良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88135336
2017-04-10
用途:
車の修理用
農・林・水産業

外車のシフトロッドのカバーに使用しました。
純正部品は2年も持たないのですが、購入した部品はしっかりして期待できそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする