※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CW-16 ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテック 88135485 CW-16 ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテック 88135485

ジョイント用ゴムカバー CW型

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88135485 品番 CW-16
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30〜40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。

種類ゴムタイプ 軸穴径d(Φmm)30.5(dH7) 外径D(Φmm)57 全長L(mm)102 材質NBR 許容温度(℃)-25〜+90 寸法l(mm)35 寸法S(mm)1.6 適合KD型・LD型等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
田植機のユニバーサルジョイント破れ交換
農・林・水産業

長さが10〜20mm足りないが、まあ大丈夫みたいです。

2025-05-28
用途:
田植え機ユニバーサルジョイントカバー
農・林・水産業

交換後1ヘクタール田植後掃除していたら、亀裂割れしていました、価格の割に弱く感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする