※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)軸穴径d(Φmm)66(dH7)
外径D(Φmm)113
全長L(mm)225
内容量1個注文コード88135546品番CW-35
参考基準価格(税別)¥17,310販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。