※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)軸穴径d(Φmm)76(dH7)
外径D(Φmm)125
全長L(mm)250
内容量1個注文コード88135555品番CW-40
参考基準価格(税別)¥18,410販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。