カナロック

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88403926 品番 KPL20019X47
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
適合軸径(Φmm)19 外径(Φmm)47 許容トルク(N・m)270 ボルト締付トルク(N・m)14 質量(kg)0.23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88403935
2019-06-05
用途:
機械のメンテナンス

プーリーの固定に使用しました。他の方法より安価で確実に修理できました。振れが出ましたが許容範囲内でした。

対象商品:
88404041
2019-03-02
用途:
ん?
東京アート 様 (製造業)

写真では、9本のネジで固定になっているが、
実物は、12本でした。
多少作業が楽になればと購入したのですが、
既存のパワーロックとネジ数は変わっておらずでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする