KPL20020X47 カナロック KANA(片山チエン) 88403935

KPL20020X47 カナロック KANA(片山チエン) 88403935
KPL20020X47 カナロック KANA(片山チエン) 88403935

カナロック

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合軸径(Φmm)20
20
19
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
10
12
13
14
15
16
17
18
36
56
63
71
75
80
外径(Φmm)47
47
50
55
60
65
75
80
85
90
95
110
13
15
16
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
35
36
40
42
44
45
48
52
57
62
64
68
71
73
79
84
91
許容トルク(N・m)285
285
270
315
385
405
500
540
690
750
950
1000
1640
1750
1870
1950
2500
2730
3380
5100
6.9
10
11
20
23
26
29
33
36
40
49
58
63
80
91
104
142
150
167
198
219
333
380
412
499
632
725
800
850
1140
1180
1310
1860
内容量1個注文コード88403935品番KPL20020X47
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
適合軸径(Φmm)20外径(Φmm)47許容トルク(N・m)285ボルト締付トルク(N・m)14質量(kg)0.23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88403935
2019-06-05
用途: 機械のメンテナンス

プーリーの固定に使用しました。他の方法より安価で確実に修理できました。振れが出ましたが許容範囲内でした。

対象商品 : 88404041
2019-03-02
用途: ん?
東京アート製造業

写真では、9本のネジで固定になっているが、
実物は、12本でした。
多少作業が楽になればと購入したのですが、
既存のパワーロックとネジ数は変わっておらずでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする