※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット 60A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88425635
品番
60A15
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
60
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
15
軸穴径(Φmm)
17〜
下穴径d(Φmm)
16