標準チェーンカップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
軸穴径d1(Φmm)14~22
軸穴径d2(Φmm)14~22
内容量1個注文コード88475231品番4012H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,760

コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。
取扱いはシンプルで芯出しが容易。
雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。
カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。
スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。

寸法D'(mm)33寸法D(Φmm)36寸法G(mm)11寸法O(Φmm)61寸法S(mm)7.4寸法l(mm)36寸法m(mm)10チェーン最大幅E(mm)32軸穴径d1(Φmm)14~22軸穴径d2(Φmm)14~22全長L(mm)79.4質量(kg)0.8チェーンピッチ(mm)12.7種類本体のみ
注意
※メーカーで穴加工等の追加工は対応できませんので、ご了承願います。

商品説明動画

KANAチェーンカップリング
この動画は、8が参考にしています。
<br />

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
884752314012H07087446KC-4012 本体4012H 標準チェーンカップリング KANA(片山チエン) 07087446標準チェーンカップリングKANA(片山チエン)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする