画像準備中

標準チェーンカップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)16〜35 注文コード88475265 品番5014H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,210
この商品は軸穴径d1・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。
取扱いはシンプルで芯出しが容易。
雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。
カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。
スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。

寸法D'(mm)53 寸法D(Φmm)56 寸法G(mm)12 寸法O(Φmm)86 寸法S(mm)9.7 寸法l(mm)45 寸法m(mm)16 チェーン最大幅E(mm)39.9 軸穴径d1(Φmm)16〜35 軸穴径d2(Φmm)16〜35 全長L(mm)99.7 質量(kg)2.2 チェーンピッチ(mm)15.875 種類本体のみ
注意
※メーカーで穴加工等の追加工は対応できませんので、ご了承願います。

商品説明動画

KANAチェーンカップリング
この動画は、8人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88475265 5014H 07087473 KC-5014 本体 標準チェーンカップリング KANA(片山チエン) 標準チェーンカップリング KANA(片山チエン) 1個 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする