※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンカップリング(本体片側)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)35 全長L(mm)99.7 注文コード88485056 品番FBN5018D35
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は軸穴径d1・全長Lなど86種類から選べます 他の種類を見る
種類本体のみ 軸穴径d1(Φmm)35 軸穴径d2(Φmm)35 全長L(mm)99.7 寸法a(mm)24 寸法BL(mm)45 寸法BD(mm)73 寸法O(Φmm)106 寸法S(mm)9.7 質量(kg)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88485047
2015-09-29
用途:
モーター交換

安くて速くて助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする