曜日別特売
- ムラノ インダクション18-8寸胴鍋 (蓋無) TKG 88636012

- ムラノ インダクション18-8寸胴鍋 (蓋無) TKG 88636012
- ムラノ インダクション18-8寸胴鍋 (蓋無) TKG 88636012

ムラノ インダクション18-8寸胴鍋 (蓋無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)3
呼び寸法(cm)16
内容量1個注文コード88636012品番-
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

MURANOINDUCTION(ムラノインダクション)シリーズ[IH対応]プロユースの電磁調理器対応鍋POINT~作業効率と使いやすさを極めたカタチ
サンドイッチ式三層底熱伝導率の高いアルミニウムを保温性の高いステンレスでサンドイッチ。ムラ無く均一に、効率よく加熱するのでスピーディーな沸き上がりを可能にします。
握りやすい空洞ハンドル片手鍋は握りやすく疲れにくいデザインのハンドルを採用。忙しい厨房内でもしっかりとホールドできるので安心です。
ハンドルにビスを不使用ハンドルと鍋本体の接合にビスを使用していません。洗いやすく衛生的で、ビスの緩みなどによる水モレの心配がありません。

材質18-8ステンレス容量(L)3呼び寸法(cm)16質量(kg)1.14板厚(mm)0.8外径×深さ(Φmm×mm)178×150底径(Φmm)143TKG品番9-0005-0101TKG品番(2017)6-0005-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする