曜日別特売
- ムラノ インダクション テフロンセレクト テーパーパン TKG 88637096

ムラノ インダクション テフロンセレクト テーパーパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)24
容量(L)2.7
内容量1個注文コード88637096品番-
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。

材質18.8ステンレス/内面テフロン加工容量(L)2.7呼び寸法(cm)24質量(kg)1.4板厚(mm)1.5外径×深さ(Φmm×mm)244×75底径(Φmm)184TKG品番9-0008-0304TKG品番(2017)6-0008-0304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする