- TKG PRO(プロ)鍋蓋 TKG 88637753

TKG PRO(プロ)鍋蓋

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ(cm)28
内容量1個注文コード88637753品番-
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。

材質ステンレス外径(Φmm)295適合サイズ(cm)28TKG品番9-0009-0707TKG品番(2017)6-0009-0707
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88637744
2024-03-13
用途: フライパンの蓋として使用

寸胴と同じサイズのフライパンなので、蓋を流用して使ってます
ぴったりなのでズレたり、蒸し焼きの蒸気が抜けることもなく満足してます

対象商品 : 88637701
2022-06-04
用途: 食堂の調理に使います。
建設業・工事業

取っ手が持ちやすく、調理が素早く行えます。
もう少し軽いといいです。

対象商品 : 88637726
2022-04-20
用途: 調理用

シンプルで清潔感があって、とても良いです。手持ちの鍋にピッタリでした。

対象商品 : 88637771
2020-10-14
用途: デバイヤー、ノンスティク・フライパン36㎝にピッタリの鍋蓋

フランス製デバイヤーのフライパンを、フランス料理店オーナーシェフの三國さんがご愛用であることを、ネット動画で見て知りました。使い勝手が良さそうなので、モノタロウさんで購入しました。私は直径36㎝サイズを選びましたが、このフライパンに適合する鍋蓋がデバイヤーから発売されておらず、他社製で探すことにしました。公称36㎝の鍋蓋は各社から多数発売されています。ところがデバイヤーの36㎝フライパンの内径は34.5㎝であるため、公称36㎝の鍋蓋では適合しません。そこで探しに探したところ、なんとTKG PROさんから34㎝サイズが発売されているではありませんか! ジャスト・フィットです。さすがにプロ仕様で、ステンレス製のためとてもしっかりした品物ですが、フライパン本体に負けず重いです。このサイズでアルミ製があると、もっと良かったのですが、サイズがバッチリ適合したものが見つかったので、とにかく良かったです。調理器具の品揃えも鬼のモノタロウさん!万歳!、これからもよろしく!

対象商品 : 88637787
2018-09-07
用途: 既存品の代替え

既存品の取っ手部分が破損してしまい、蓋のみ購入が出来て、非常に助かりました。

対象商品 : 88637701
2022-05-06
用途: 家庭での調理
その他業種

4/4に鍋本体と一緒に注文したのに蓋だけ5/12以降に配達になるとは
あまりに遅すぎる。
その間は他の蓋を代用して使用しているが、
お客のことを考えていない会社だと深く実感した。

対象商品 : 88637744
2017-10-10
用途: 上に墨を載せてオーブン的に使用します
株式会社m2imageworks製造業

とても綺麗な商品で、使うのがもったいないぐらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする