- SAパワー・デンジ アルファ 寸胴鍋 (蓋無)目盛付 TKG 88638916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- SAパワー・デンジ アルファ 寸胴鍋 (蓋無)目盛付 TKG 88638916
- SAパワー・デンジ アルファ 寸胴鍋 (蓋無)目盛付 TKG 88638916

SAパワー・デンジ アルファ 寸胴鍋 (蓋無)目盛付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)36
呼び寸法(cm)36
内容量1個注文コード88638916品番-
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

パワー・デンジ α(アルファ)(モリブデン鋼)Point 業務用電磁調理器に最適な極厚底単層構造に内面ストロングコート加工でお手入れが簡単。 こびり付き易い食材もラクラク洗浄できます。あらゆる熱源に対応・単層極厚底構造がプロの過酷な厨房を耐え抜きます。 ガス火はもちろん業務用電磁調理器には特にお勧めです。洗いが簡単!・内面/ストロングコート加工(純フッ素樹脂2コート加工) こびり付き易い食材も簡単に洗浄でき、お手入れが簡単です。IH対応

容量(L)36呼び寸法(cm)36質量(kg)5.83外径×深さ(Φmm×mm)376×360底径(Φmm)340底面の厚さ(mm)3TKG品番9-0012-0106TKG品番(2017)6-0012-0106
注意
※ストロングコート加工を長くお使いいただく為に 調理中は固い金属製のヘラ等のご使用は避けて下さい。 加工にキズを付け剥れの原因になります。 又、ご使用後は柔らかいスポンジタワシなどで洗浄して下さい。※蓋は<ANB30>「SAパワー・デンジ用鍋蓋」をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする