- スーパーデンジ 寸胴鍋(蓋無) TKG 88639424

- スーパーデンジ 寸胴鍋(蓋無) TKG 88639424
- スーパーデンジ 寸胴鍋(蓋無) TKG 88639424

スーパーデンジ 寸胴鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)20
呼び寸法(cm)30
内容量1個注文コード88639424品番-
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。

材質SUS444容量(L)20呼び寸法(cm)30質量(kg)5.2外径×深さ(Φmm×mm)315×290底径(Φmm)265底面の厚さ(mm)3TKG品番9-0013-0104TKG品番(2017)6-0013-0104
注意
※蓋は、スーパーデンジ鍋蓋(ANB16)の蓋を御使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする