曜日別特売
- スーパーデンジ シチューパン(蓋無) TKG 88639713

スーパーデンジ シチューパン(蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)24
容量(L)6.2
内容量1個注文コード88639713品番-
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。

材質SUS444容量(L)6.2呼び寸法(cm)24質量(kg)2.6外径×深さ(Φmm×mm)251×140底径(Φmm)220底面の厚さ(mm)3TKG品番9-0013-0404TKG品番(2017)6-0013-0404
注意
※蓋は、スーパーデンジ鍋蓋(ANB16)の蓋を御使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする