- エコクリーン スーパーデンジ 寸胴鍋 (蓋無) 仔犬印(本間製作所) 88640316

- エコクリーン スーパーデンジ 寸胴鍋 (蓋無) 仔犬印(本間製作所) 88640316
- エコクリーン スーパーデンジ 寸胴鍋 (蓋無) 仔犬印(本間製作所) 88640316

エコクリーン スーパーデンジ 寸胴鍋 (蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)14.6
呼び寸法(cm)27
内容量1個注文コード88640316品番-
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

【エコクリーン SAスーパーデンジ】カレー等の煮込み料理の後も水だけで簡単洗浄!!エコクリーンスーパーデンジシリーズ<本体内面ゼロクリア2コート加工>クリーンエネルギーの電磁調理器対応鍋と洗剤いらずの「ゼロクリア」加工で人と環境に優しい。業界初の18-8ステンレス製のビスを採用した抜群の耐久性。耐蝕性に優れた新素材SUS444 (18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2~3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。IH対応

材質SUS444容量(L)14.6呼び寸法(cm)27質量(kg)4.1外径×深さ(Φmm×mm)284×260底径(Φmm)240底面の厚さ(mm)3TKG品番9-0014-0403TKG品番(2017)6-0014-0403
注意
※蓋は、<ANB16>のスーパーデンジ鍋蓋を御使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする