- プロデンジ シチューパン 仔犬印(本間製作所) 88642154

プロデンジ シチューパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)15
容量(L)1.5
内容量1個注文コード88642154品番-
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

PRODENJI プロデンジSUS444(18クローム モリブデン鋼)電磁調理器用鍋[IH]プロのために生まれた、プロデンジ。プロ仕様 極厚底。SUS444(18クロームモリブデン鋼)単層構造だから丈夫で、電磁調理器には最適です。電磁調理器対応

材質SUS444容量(L)1.5呼び寸法(cm)15質量(kg)1外径×深さ(Φmm×mm)160×90底径(Φmm)125底面の厚さ(mm)2TKG品番9-0019-0401TKG品番(2017)6-0023-0401
注意
※27・30cmは向い手付になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする