曜日別特売
- プロデンジ シチューパン 仔犬印(本間製作所) 88642172

プロデンジ シチューパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)21
容量(L)4
内容量1個注文コード88642172品番-
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

PRODENJI プロデンジSUS444(18クローム モリブデン鋼)電磁調理器用鍋[IH]プロのために生まれた、プロデンジ。プロ仕様 極厚底。SUS444(18クロームモリブデン鋼)単層構造だから丈夫で、電磁調理器には最適です。電磁調理器対応

材質SUS444容量(L)4呼び寸法(cm)21質量(kg)1.9外径×深さ(Φmm×mm)222×120底径(Φmm)185底面の厚さ(mm)2.5TKG品番9-0019-0403TKG品番(2017)6-0023-0403
注意
※27・30cmは向い手付になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする