曜日別特売
- プロデンジ シチューパン 仔犬印(本間製作所) 88642206

プロデンジ シチューパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)30
容量(L)12.6
内容量1個注文コード88642206品番-
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

PRODENJI プロデンジSUS444(18クローム モリブデン鋼)電磁調理器用鍋[IH]プロのために生まれた、プロデンジ。プロ仕様 極厚底。SUS444(18クロームモリブデン鋼)単層構造だから丈夫で、電磁調理器には最適です。電磁調理器対応

容量(L)12.6呼び寸法(cm)30質量(kg)4.5外径×深さ(Φmm×mm)315×180底径(Φmm)265底面の厚さ(mm)3TKG品番9-0019-0406TKG品番(2017)6-0023-0406
注意
※27・30cmは向い手付になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする