曜日別特売
- プロデンジ テーパーパン 仔犬印(本間製作所) 88642285

プロデンジ テーパーパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)21
容量(L)2.1
内容量1個注文コード88642285品番-
参考基準価格(税別)¥16,350販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

PRODENJI プロデンジSUS444(18クローム モリブデン鋼)電磁調理器用鍋[IH]プロのために生まれた、プロデンジ。プロ仕様 極厚底。SUS444(18クロームモリブデン鋼)単層構造だから丈夫で、電磁調理器には最適です電磁調理器対応。

容量(L)2.1呼び寸法(cm)21質量(kg)1.2外径×深さ(Φmm×mm)210×80底径(Φmm)155底面の厚さ(mm)2.5TKG品番9-0019-0602TKG品番(2017)6-0023-0602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする