曜日別特売
- 19-0電磁対応半寸胴鍋(蓋無) 仔犬印(本間製作所) 88642461

- 19-0電磁対応半寸胴鍋(蓋無) 仔犬印(本間製作所) 88642461
- 19-0電磁対応半寸胴鍋(蓋無) 仔犬印(本間製作所) 88642461

19-0電磁対応半寸胴鍋(蓋無)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)13
呼び寸法(cm)30
内容量1個注文コード88642461品番-
参考基準価格(税別)¥12,350販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

板厚:1.0。本体サテン仕上げヘッドコピー 価格、軽さ/機能性、そして必要充分な耐久性を兼備! IHにおいて必要充分な耐久性を保つために!!。過度の加熱による底変形(底が膨張し熱変形で鍋が回ってしまうような場合があり危険です。)や膨張を 防ぐために底の中心部を押し上げる加工を施してあります。

材質NSSC180容量(L)13呼び寸法(cm)30質量(kg)1.9外径×高さH(Φmm×mm)318×200板厚(mm)1底径(Φmm)281TKG品番9-0018-0702TKG品番(2017)6-0018-0602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 調理用
サービス業

リピート購入です。豚モツの茹でこぼしに利用してます。5kgまで対応します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする