- SAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付) TKG 88646302

 

- SAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付) TKG 88646302
- SAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付) TKG 88646302
- SAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付) TKG 88646302
- SAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付) TKG 88646302

SAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)30
呼び寸法(cm)39
内容量1個注文コード88646302品番-
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ソース、しょう油、各種タレに強いモリブデン半寸胴鍋は、ステンレスの表面にクロム酸化皮膜を覆い、モリブデン鋼を含有した製品です。
見やすい目盛が付いて便利です。
持ちやすい大きな取手。
フチが広いので、変形しにくく丈夫です。
蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。

板厚(mm)0.9容量(L)30材質モリブデンステンレス質量(kg)4.25外径×深さ(Φmm×mm)406×260呼び寸法(cm)39TKG品番9-0025-0205TKG品番(2017)6-0029-0205
注意
※42cmのみ目盛が付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88646266
2018-07-01
用途: カレーなどを煮込む時
サービス業

意外と薄く、ちょっと油断すると焦げ付きそうです。
蓋が本体にかけられ置き場所にも困らないのが気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする