- SA18-8 深型寸胴鍋 TKG 88646643

SA18-8 深型寸胴鍋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)44
呼び寸法(cm)33
内容量1個注文コード88646643品番-
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

小スペースの厨房空間で大容量を必要とするお店に最適です。
蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。

容量(L)44呼び寸法(cm)33質量(kg)5.27板厚(mm)0.9外径×深さ(Φmm×mm)346×520TKG品番9-0025-0703TKG品番(2017)6-0029-0703
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする