曜日別特売
- 18-8大型寸胴鍋用 運搬台車 TKG 88647045

 

- 18-8大型寸胴鍋用 運搬台車 TKG 88647045
- 18-8大型寸胴鍋用 運搬台車 TKG 88647045

18-8大型寸胴鍋用 運搬台車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ48cm用
サイズ(cm)48用
内容量1個注文コード88647045品番-
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

キャスター:ナイロンΦ100×4(2輪ストッパー付)・大型寸胴鍋の使用時の重さに耐えられる高強度設計。

材質18-8ステンレスサイズ48cm用サイズ(cm)48用材質(キャスター)ナイロン深さ(mm)50キャスター径(Φmm)100内径×高さH(Φmm×mm)500×205TKG品番9-0026-0701TKG品番(2017)6-0030-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする