曜日別特売
- 18-8大型寸胴鍋用 運搬台車 TKG 88647054

 

- 18-8大型寸胴鍋用 運搬台車 TKG 88647054
- 18-8大型寸胴鍋用 運搬台車 TKG 88647054

18-8大型寸胴鍋用 運搬台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ51cm用
サイズ(cm)51用
内容量1個注文コード88647054品番-
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

キャスター:ナイロンΦ100×4(2輪ストッパー付)・大型寸胴鍋の使用時の重さに耐えられる高強度設計。

材質18-8ステンレスサイズ51cm用サイズ(cm)51用材質(キャスター)ナイロン深さ(mm)50キャスター径(Φmm)100内径×高さH(Φmm×mm)535×205TKG品番9-0026-0702TKG品番(2017)6-0030-0702
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする