TKG
18-8大型寸胴鍋用 運搬台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
60cm用
48cm用
51cm用
55cm用
60cm用
サイズ(cm)
60用
48用
51用
55用
60用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88647072
品番
-
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
キャスター:ナイロンΦ100×4(2輪ストッパー付)・大型寸胴鍋の使用時の重さに耐えられる高強度設計。
材質
18-8ステンレス
サイズ
60cm用
サイズ(cm)
60用
材質(キャスター)
ナイロン
深さ(mm)
50
キャスター径(Φmm)
100
内径×高さH(Φmm×mm)
625×205
TKG品番
9-0026-0704
TKG品番(2017)
6-0030-0704