曜日別特売
- 寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー TKG 88647097

 

- 寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー TKG 88647097
- 寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー TKG 88647097

寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ33cm用
サイズ(cm)33用
内容量1個注文コード88647097品番-
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

キャスター(ゴム製)×3自在、2輪ストッパー付

材質18-8ステンレスサイズ33cm用サイズ(cm)33用材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)50内径×高さH(Φmm×mm)335×145TKG品番9-0026-0802TKG品番(2017)6-0030-0802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする