アカオアルミ
アルミDONカラス口雪平鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(cm)
20
15
17
18
20
21
24
容量(L)
1.7
0.7
1.1
1.4
1.7
2.1
3.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88649452
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
アルミ素材の表面を槌打ちし。凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質
本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木
容量(L)
1.7
呼び寸法(cm)
20
質量(kg)
0.42
板厚(mm)
1.8
内径×深さ(mm)
200×75
TKG品番
9-0034-0604
TKG品番(2017)
6-0047-1104