- SAエトール銅 寸胴鍋 TKG 88649766

SAエトール銅 寸胴鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)7.2
呼び寸法(cm)21
内容量1個注文コード88649766品番-
販売期限:2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

SAエトールシリーズ料理のポイントは、鍋。使われる鍋の良し悪しで決まります。銅鍋は熱の伝導性にたいへん優れているため、熱まわりにムラがありません。厚さ3mm 華麗なる猛者、銅鍋の最高峰。エトールシリーズは強度・耐久性能が高いのはもちろんのこと、ぶ厚い銅のおかげで味に差が出る高級品です。

材質銅・真鍮・錫容量(L)7.2呼び寸法(cm)21質量(kg)4.8内径×深さ(mm)210×210底面の厚さ(mm)3TKG品番9-0035-0103TKG品番(2017)6-0039-0103
注意
※30cm・33cmは手造り槌目入です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする