- SAエトール 銅 テーパー鍋 TKG 88650107

SAエトール 銅 テーパー鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)27
容量(L)4.5
内容量1個注文コード88650107品番-
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

SAエトールシリーズ料理のポイントは、鍋。使われる鍋の良し悪しで決まります。銅鍋は熱の伝導性にたいへん優れているため、熱まわりにムラがありません。厚さ3mm 華麗なる猛者、銅鍋の最高峰。エトールシリーズは強度・耐久性能が高いのはもちろんのこと、ぶ厚い銅のおかげで味に差が出る高級品です。

材質銅・真鍮・錫容量(L)4.5呼び寸法(cm)27質量(kg)3.8底面の厚さ(mm)3口径×底径×深さ(mm)270×230×95TKG品番9-0035-0605TKG品番(2017)6-0039-0605
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする