曜日別特売
- SA厚手サワラ穴明木蓋 TKG 88652146

SA厚手サワラ穴明木蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)36用
内容量1個注文コード88652146品番-
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質サワラ厚さ(mm)約15サイズ36cm用質量(g)550サイズ(cm)36用外径(Φmm)355TKG品番9-0039-1008TKG品番(2017)6-0043-1008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする