TKG
SA厚手サワラ穴明木蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
45用
15用
18用
21用
24用
27用
30用
33用
36用
39用
42用
45用
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88652173
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
サワラ
厚さ(mm)
約15
サイズ
45cm用
質量(g)
830
サイズ(cm)
45用
外径(Φmm)
445
TKG品番
9-0039-1011
TKG品番(2017)
6-0043-1011