- アルミ DON 親子鍋 深型横柄 アカオアルミ 88653065

アルミ DON 親子鍋 深型横柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88653065品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
タイプ深型横柄材質本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木質量(g)150内径×深さ(mm)150×30呼び寸法(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする