曜日別特売
- クラッド プラ柄雪平鍋 仔犬印(本間製作所) 88653591

クラッド プラ柄雪平鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88653591品番-
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

底板厚:2.3

材質3層クラッド材容量(L)1.5呼び寸法(cm)18質量(kg)0.76内径×深さ(mm)180× 70底径(Φmm)130底面の厚さ(mm)2.3TKG品番9-0041-0401TKG品番(2017)6-0047-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする