曜日別特売
- SA18-10共柄三層鋼雪平鍋(目盛付) TKG 88653756

- SA18-10共柄三層鋼雪平鍋(目盛付) TKG 88653756
- SA18-10共柄三層鋼雪平鍋(目盛付) TKG 88653756

SA18-10共柄三層鋼雪平鍋(目盛付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)20
容量(L)2.2
内容量1個注文コード88653756品番-
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ハンドルが熱くなりにくい特殊構造。見やすい目盛付きIH対応。

用途100V専用材質三層鋼ステンレス容量(L)2.2呼び寸法(cm)20質量(kg)0.5目盛500、1000、1500cc板厚(mm)0.8対応ガス・IH内径×深さ(mm)193×82底径(Φmm)160TKG品番9-0041-1003TKG品番(2017)6-0047-0203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88653756
2022-07-02
用途: 炊事
農・林・水産業

アルミではなくステンレスである安全性に加えて、こびりつきにくく、洗いやすい。
縁の折り曲げ加工が製品寿命にどう影響するかが不明であることが、5☆でない理由。
なお鍋の中身が重い場合、持ち手をそのまま掴むと手が痛いので、布巾等あてています。

2021-12-26
用途: ホットカクテル
株式会社ゴヤ飲食業

見た目もスタイリッシュでカッコよく、何より素晴らしいのは注いだ後の液だれが全くない事!
更にもう一つ別店舗用に追加注文か!

対象商品 : 88653765
2022-02-08
用途: 台所用品

綺麗なステンレスで気に入りました。長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする