18-8木柄計量雪平鍋(両口・目盛付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)21 注文コード88654097 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は呼び寸法など3種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:SUS304、木柄:ブナ材 容量(L)2.5 呼び寸法(cm)21 質量(kg)0.45 板厚(mm)0.7 内径×深さ(mm)207×86 TKG品番9-0043-1203 TKG品番(2017)6-0047-1203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする