曜日別特売
- 18-8プラ柄計量雪平鍋(両口・目盛付) 竹越工業 88654115

18-8プラ柄計量雪平鍋(両口・目盛付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)18
容量(L)1.5
内容量1個注文コード88654115品番-
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質本体:SUS304、プラ柄:メラミン樹脂容量(L)1.5呼び寸法(cm)18質量(kg)0.39板厚(mm)0.7内径×深さ(mm)177×70TKG品番9-0043-1302TKG品番(2017)6-0047-1302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする