曜日別特売
40433 アルミ 両手雪平鍋 仔犬印(本間製作所) 88654325

アルミ 両手雪平鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)33
容量(L)6.9
内容量1個注文コード88654325品番40433
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質アルミ容量(L)6.9呼び寸法(cm)33質量(kg)1.55内径×深さ(mm)330×125TKG品番9-0044-0303TKG品番(2017)6-0049-0303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88654307
2021-10-12
用途: 煮物用
その他業種

大き目の行平鍋としては、申し分ないサイズで重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする