タケコシ
18-8目盛付ミルクパン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88657292
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
本体・ハンドル:18-8ステンレス
容量(L)
0.9
質量(kg)
0.32
直径×深さ(mm)
120×83
TKG品番
9-0062-1501
TKG品番(2017)
6-0060-1901