曜日別特売
- ニューグッドベンリー 余熱調理鍋 霜龍器物 88662201

ニューグッドベンリー 余熱調理鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)内鍋/4、外鍋/6
呼び寸法(cm)22
内容量1個注文コード88662201品番-
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

材質 内鍋:NAR-160特殊ステンレス0.8mm 外鍋:三層鋼 0.8mm 蓋 :18-8ステンレス 1.0mm。特長。内鍋と外鍋の組合せによる予熱調理鍋。余熱調理可能な為、沸騰時間・加熱時間の短縮で 省エネルギー。湯煎鍋としても使用可能。内鍋も外鍋も直火OK!電磁調理器OK!。スタッキングできて収納上手。IH対応。

容量(L)内鍋/4、外鍋/6呼び寸法(cm)22質量(kg)2.59内径×深さ(mm)内鍋/220×110、外鍋/240×137底径(Φmm)内鍋/185、外鍋/200TKG品番9-0047-0402TKG品番(2017)6-0092-0602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする