- アルミイモノ 羽釜 (カン付) ナカオアルミ 88747617

アルミイモノ 羽釜 (カン付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)32
容量(L)17
内容量1個注文コード88747617品番-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び寸法(cm)32材質アルミ合金容量(L)17質量(kg)2.2外径(Φmm)(ツバ下)335深さ(mm)248炊飯容量4.1升TKG品番9-0395-0103TKG品番(2017)6-0357-0103
注意
※個人宅配送不可商品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88747644
2024-01-25
用途: まだ使用はしていませんが、4月下旬から5月になると山菜(ぜんまい等)を茹で上げるのに使用したいと思っています。
農・林・水産業

剪定枝(さくらんぼ、リンゴ)を燃料として使いたいと思っています。

対象商品 : 88747592
2017-12-07
用途: 自宅でご飯焚きに
製造業

自宅でご飯を炊く際に使用しました。上手にご飯は炊けたのですが、おこげを期待していたのですが、おこげができなかったのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする