ナカオアルミ
アルミイモノ 羽釜 (カン付)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)
33
28
30
32
33
36
40
容量(L)
18
12
15
17
18
25
34
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88747626
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
33
材質
アルミ合金
容量(L)
18
質量(kg)
2.4
外径(Φmm)
(ツバ下)344
深さ(mm)
252
炊飯容量
4.4升
TKG品番
9-0395-0104
TKG品番(2017)
6-0357-0104
注意
※個人宅配送不可商品。