曜日別特売
- アルミ鋳物キング釜(カン付き) ウルシヤマ金属工業 88747897

アルミ鋳物キング釜(カン付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)32
内容量1個注文コード88747897品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700
材質本体:アルミニウム合金、本体内面:ラセン研磨、本体外面:旋盤加工質量(kg)1.72高さ(mm)(ツバ下)147.5サイズ(cm)32外径(Φmm)(ツバ下)330炊飯容量4.1升
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88747863
2014-12-26
用途: 餅つきの餅米蒸し、炊飯

薪ストーブにジャストフィット。26センチ以上だと薪ストーブにははまらないので注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする